GLOBAL TRAC - DALI Kosketinkisko GLOBAL trac - XTSCF6300-1 400V/16A 3000mm HA

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 3000 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014531638

Sähkönumero

1453163

Toimittajan tuotenumero

XTSCF6300-1

Tukkuerä

1

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

3000 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

harmaa

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

56 mm

Taivutettava:

ei

Global Trac Pulse Dali, upotettava kosketinkisko 3000mm harmaa



Tekninen informaatio
L1/L2/L3/neutral/ground 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan