GLOBAL TRAC - DALI Syöttörasia GLOBAL trac - XTSC612-1 Syöttörasia HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 155 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014532406
Sähkönumero
1453240
Toimittajan tuotenumero
XTSC612-1
Tukkuerä
100
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
155 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
31.5 mm
Taivutettava:
ei
Lisätietoja
Päätysyöttörasia Global Trac Pulse Dali XTSC(F)6 - kiskoille
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


