GLOBAL TRAC - Kattokiinnike+kupu - SKB30-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 44.5 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - matta
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014502447
Sähkönumero
1450244
Toimittajan tuotenumero
SKB30-2
Tukkuerä
10
Pituus:
44.5 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
30 mm
Lisätietoja
Kattokiinnike suojakuvulla
Kattokiinnike suojakuvulla
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


