GLOBAL TRAC - Kosketinkiskoadapteri - GB67S-2 Schuko-adapteri MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 84 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014500450
Sähkönumero
1450045
Toimittajan tuotenumero
GB67S-2
Tukkuerä
50
Pituus:
84 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
92 mm
Leveys:
47 mm
Taivutettava:
ei
Adapteri Schuko 1-piiri, 16 A 100 N Musta Lisätietoja
Adapter schukolla GB-kiskoihin
Adapter schukolla GB-kiskoihin
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


