GLOBAL TRAC - Kosketinkiskoadapteri - XTSA67-1 Adapteri 400V/16A HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 60 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiskoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500467

Sähkönumero

1450046

Toimittajan tuotenumero

XTSA67-1

Tukkuerä

100

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

60 mm

Väri:

harmaa

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

60 mm

Leveys:

32 mm

Adapteri 3 vaihe/3 piiri Lisätietoja
Adapter XTS-kiskoihin

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan