GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - GA37-3 Nivelnippeli VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500177

Sähkönumero

1450017

Toimittajan tuotenumero

GA37-3

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Nivelnippeli Lisätietoja
Nivelnippeli laipalla koteloiden kiinnittämistä varten

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan