GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - GB510-2 Vedonpoistin MUS

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014508586

Sähkönumero

1450858

Toimittajan tuotenumero

GB510-2

Tukkuerä

100

Väri:

musta

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

LisätietojaKiinteä vedonpoistonippeli musta adapterille GB66 Lisätietoja
Kiinteä vedonpoistonippeli musta adapterille GB66

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan