GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTAK144-2 Koukkualusta MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 32 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014506445
Sähkönumero
1450644
Toimittajan tuotenumero
XTAK144-2
Tukkuerä
50
Pituus:
32 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
25.5 mm
Taivutettava:
ei
Kiinnike XTS-kiskolle, kannatintulppa M4 ruuville ja mutteripesälle,musta Lisätietoja
Koukkualusta M4 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.
Koukkualusta M4 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


