GLOBAL TRAC - Peitelevy - XTSF10-1 Peitelevy HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 108 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500412

Sähkönumero

1450041

Toimittajan tuotenumero

XTSF10-1

Tukkuerä

100

Pituus:

108 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Leveys:

56 mm

Taivutettava:

ei

Global trac Pro, peitelevy syöttörasioille XTS11, XTS12 ja XTS14 harmaa Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien XTS11-1, XTS12-1 ja XTS14-1 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa XTSF

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan