GLOBAL TRAC - Ristikappale - XTS38-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 166 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014507381
Sähkönumero
1450738
Toimittajan tuotenumero
XTS38-3
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
166 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
166 mm
Taivutettava:
ei
Lisätietoja
X-syöttökappale GLOBAL Trac Pro - 3-vaihekiskoon
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


