GLOBAL TRAC - Kattokiinnike - SKB12-2 MUS

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014520564

Sähkönumero

1452056

Toimittajan tuotenumero

SKB12-2

Tukkuerä

20

Väri:

musta

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Kiskokiinnike musta

Lisätietoja
Lisätietoja Kiskokiinnike GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 200N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan