GLOBAL TRAC - Korkeussäädin - SKB40-1

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

  • Materiaali - teräs

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014502485

Sähkönumero

1450248

Toimittajan tuotenumero

SKB40-1

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

Lisätietoja
Korkeudensäätökiinnike SPR6 ja SPR61 tangoille.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan