GLOBAL TRAC - Kosketinkisko - GB2200-1

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Pituus - 2000 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014509026

Sähkönumero

1450902

Toimittajan tuotenumero

GB2200-1

Tukkuerä

8

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

1

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Pituus:

2000 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

harmaa

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

ei

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

30 mm

Taivutettava:

ei

Global Trac Base, kosketinkisko 2000mm anodisoitu

Tekninen informaatio
1-piirinen (P+N+PE)
Un 250V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP20

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan