GLOBAL TRAC - Kosketinkisko - XTS 4300-2

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 3000 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014506032

Sähkönumero

1450603

Toimittajan tuotenumero

XTS4300-2

Tukkuerä

1

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

3000 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

musta

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

ei

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

31.5 mm

Taivutettava:

ei

Global Trac Pro, kosketinkisko 3000mm musta



Tekninen informaatio
3-vaih. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP20

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan