GLOBAL TRAC - Kosketinkisko - XTSF 4100-3

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 1000 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014507565

Sähkönumero

1450756

Toimittajan tuotenumero

XTSF4100-3

Tukkuerä

1

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

1000 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

56 mm

Taivutettava:

ei

Global Trac Pro, upotettava kosketinkisko 1000mm valkoinen



Tekninen informaatio
3-vaih. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP20

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan