GLOBAL TRAC - Kosketinkiskoadapteri - GA100-1 Adapteri HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 84 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014530006
Sähkönumero
1453000
Toimittajan tuotenumero
GA100-1
Tukkuerä
1
Pituus:
84 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Korkeus:
53 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
Multiadapteri 3-piiri, 10 A 100 N, harmaa
Lisätietoja
MULTI-adapter XTS-kiskoihin
Lisätietoja
MULTI-adapter XTS-kiskoihin
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


