GLOBAL TRAC - Kosketinkiskoadapteri - GB66-1 HAR 1-V HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 78 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - matta
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014509651
Sähkönumero
1450965
Toimittajan tuotenumero
GB66-1
Tukkuerä
10
Pituus:
78 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
16 mm
Leveys:
19 mm
Taivutettava:
ei
LIITOSOSA 1-PIIRI 1-V. VIRRANOTTOLAITE HARMAA
Lisätietoja
Adapter GB-kiskoihin
Lisätietoja
Adapter GB-kiskoihin
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


