GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvi GLOBAL trac - SKB11WL-1, Pikakiinnike HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014500634
Sähkönumero
1450063
Toimittajan tuotenumero
SKB11WLC-1
Tukkuerä
20
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Säädettävä vaijeripikakiinnike harmaa
Säädettävä vaijeripikakiinnike Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.
Säädettävä vaijeripikakiinnike Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.


