GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvi GLOBAL trac - SKB11WL-2, Pikakiinnike MUS

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500641

Sähkönumero

1450064

Toimittajan tuotenumero

SKB11WLC-2

Tukkuerä

20

Väri:

musta

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Säädettävä vaijeripikakiinnike musta



Säädettävä vaijeripikakiinnike Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan