GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvi GLOBAL trac - SKB11WL-3, Pikakiinnike VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500658

Sähkönumero

1450065

Toimittajan tuotenumero

SKB11WLC-3

Tukkuerä

20

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Säädettävä vaijeripikakiinnike valkoinen

Säädettävä vaijeripikakiinnike Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan