GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvi GLOBAL trac - SPW11SK-1/1.5M Rip. setti HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1500 mm

  • Väri - harmaa

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500696

Sähkönumero

1450069

Toimittajan tuotenumero

SPW11SK-1/1.5M

Tukkuerä

10

Pituus:

1500 mm

Väri:

harmaa

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

kyllä

Pika-asenteinen säädettävä vaijeriripustussetti 1,5m harmaa

Lisätietoja
1,5m snap-on pika-asenteinen säädettävä vaijeriripustussetti Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. (Fmax 150N)
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 1.5m vaijeri, säätönippa ja kiskokiinnike

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan