GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - CG100 Vedonpoistoliuska

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pintamateriaali - matta
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - muovi
Pinta-asennus - kyllä
Taivutettava - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014530792
Sähkönumero
1453079
Toimittajan tuotenumero
CG100
Tukkuerä
100
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaVedonpoistoliuska adaptereille GA100, GAC100 ja GAC600
Lisätietoja
Vedonpoistoliuska adaptereille GA100, GAC100 ja GAC600
Lisätietoja
Vedonpoistoliuska adaptereille GA100, GAC100 ja GAC600
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


