GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - CG69 Vedonpoistoliuska

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Taivutettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530785

Sähkönumero

1453078

Toimittajan tuotenumero

CG69

Tukkuerä

100

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

LisätietojaVedonpoistin adaptereille GB67, GBB67, GA69 ja GAT69

Lisätietoja
Vedonpoistin adaptereille GB67, GBB67, GA69 ja GAT69

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan