GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - GA69CT Työkalu

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - muovi

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014522520

Sähkönumero

1452252

Toimittajan tuotenumero

GA69CT

Tukkuerä

100

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

LisätietojaHahloliitostyökalu johtimien painamiseksi hahloliitoksiin GLOBAL Trac adapterissa GA69

Lisätietoja
Hahloliitostyökalu johtimien painamiseksi hahloliitoksiin GLOBAL Trac adapterissa GA69

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan