GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - GB510-3 Vedonpoistin VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014509583

Sähkönumero

1450958

Toimittajan tuotenumero

GB510-3

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

LisätietojaKiinteä vedonpoistonippeli valkoinen adapterille GB66

Lisätietoja
Kiinteä vedonpoistonippeli valkoinen adapterille GB66

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan