GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SKB12H-3, KATTOKIINNIKE VALK.

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014501242

Sähkönumero

1450124

Toimittajan tuotenumero

SKB12H-3

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

SKB12H-3, KATTOKIINNIKE VALKOINEN



Korkea kiskokiinnike 29mm GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 200N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan