GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SPW1-1 Vaijeripakkaus 1.5m HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014522698
Sähkönumero
1452269
Toimittajan tuotenumero
SPW1-1
Tukkuerä
100
Pituus:
1500 mm
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkausSisältää seuraavatkomponentit: kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä
Lisätietoja
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus. Fmax. 150N.
Sisältää seuraavat komponentit: SKB30 kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä.
Lisätietoja
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus. Fmax. 150N.
Sisältää seuraavat komponentit: SKB30 kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


