GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SPW1-3/5M Vaijeripakkaus 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5000 mm
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014522735
Sähkönumero
1452273
Toimittajan tuotenumero
SPW1-3/5M
Tukkuerä
100
Pituus:
5000 mm
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja5m säädettävä ripustusvaijeripakkausSisältää seuraavatkomponentit: kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä
Lisätietoja
5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä
Lisätietoja
5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


