GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SPW40-1 Vaijerin pikalukko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - teräs
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014502492
Sähkönumero
1450249
Toimittajan tuotenumero
SPW40-1
Tukkuerä
200
Väri:
ruostumaton teräs
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
Lisätietoja
Pikalukko SPW vaijereille.
Pikalukko SPW vaijereille.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


