GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SPW50-1 Ripustusvaijeri 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50000 mm
Väri - ruostumaton teräs
Ripustusasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014502508
Sähkönumero
1450250
Toimittajan tuotenumero
SPW50-1
Tukkuerä
1
Pituus:
50000 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Ripustusasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja50m lenkki vaijeria (1,5mm) ripustustarkoituksiin
Lisätietoja
50m lenkki vaijeria (1,5mm) ripustustarkoituksiin
Lisätietoja
50m lenkki vaijeria (1,5mm) ripustustarkoituksiin
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


