GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SPW66-1 Vaijerin pikalukko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 21 mm
Väri - ruostumaton teräs
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014535162
Sähkönumero
1453516
Toimittajan tuotenumero
SPW66-1
Tukkuerä
100
Pituus:
21 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
Kiinnike, vaijerin pikalukko Lisätietoja
Säädettävä vaijerin pikalukko M6-kierteellä ja mutterilla.
Säädettävä vaijerin pikalukko M6-kierteellä ja mutterilla.