GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTAK142-1 Koukkualusta HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 28.5 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014507435

Sähkönumero

1450743

Toimittajan tuotenumero

XTAK142-1

Tukkuerä

50

Pituus:

28.5 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Leveys:

25.5 mm

Taivutettava:

ei

Kiinnike XTS-kiskolle, kannatintulppa 2 mm vaijerille tai koukulle,harmaa

Lisätietoja
Koukkualusta 2mm koukulle (XTAK 11).
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan