GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTAK142-2 Koukkualusta MUS

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 28.5 mm

  • Väri - musta

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014506421

Sähkönumero

1450642

Toimittajan tuotenumero

XTAK142-2

Tukkuerä

50

Pituus:

28.5 mm

Väri:

musta

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Leveys:

25.5 mm

Taivutettava:

ei

Kiinnike XTS-kiskolle, kannatintulppa 2 mm vaijerille tai koukulle,musta

Lisätietoja
Koukkualusta 2mm koukulle (XTAK 11).
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan