GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTAK144-1 Koukkualusta HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 32 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014507459
Sähkönumero
1450745
Toimittajan tuotenumero
XTAK144-1
Tukkuerä
50
Pituus:
32 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
25.5 mm
Taivutettava:
ei
Kiinnike XTS-kiskolle, kannatintulppa M4 ruuville ja mutteripesälle,harmaa
Lisätietoja
Koukkualusta M4 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.
Lisätietoja
Koukkualusta M4 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


