GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTAK146-1 Koukkualusta HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014507473

Sähkönumero

1450747

Toimittajan tuotenumero

XTAK146-1

Tukkuerä

50

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

Kiinnike XTS-kiskolle, kannatintulppa M4 ruuville ja mutteripesälle,harmaa

Lisätietoja
Koukkualusta M6 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan