GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTAK146-2 Koukkualusta MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014506469
Sähkönumero
1450646
Toimittajan tuotenumero
XTAK146-2
Tukkuerä
50
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
Kiinnike XTS-kiskolle, kannatintulppa M4 ruuville ja mutteripesälle,musta
Lisätietoja
Koukkualusta M6 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.
Lisätietoja
Koukkualusta M6 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


