GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTSA57/17-9 Nippeli M10x1 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014500375
Sähkönumero
1450037
Toimittajan tuotenumero
XTSA57/17-9
Tukkuerä
500
Väri:
alumiini
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
Nippeli M10x1, H=17mm, kirkas
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


