GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTSA57/8-9DD Nippeli M10x1 Al

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014522582

Sähkönumero

1452258

Toimittajan tuotenumero

XTSA57/8-9DD

Tukkuerä

100

Väri:

alumiini

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan