GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTSA63-9 Nippeli M10x1 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014522599
Sähkönumero
1452259
Toimittajan tuotenumero
XTSA63-9
Tukkuerä
100
Väri:
alumiini
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaNippeli M10 sisäkierteellä
Lisätietoja
Nippeli M10 sisäkierteellä
Lisätietoja
Nippeli M10 sisäkierteellä
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


