GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTSA71-1 Upotuskotelo HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 130 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530976

Sähkönumero

1453097

Toimittajan tuotenumero

XTSA71-1

Tukkuerä

25

Pituus:

130 mm

Väri:

harmaa

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

pyöreä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

60 mm

Leveys:

130 mm

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan