GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTSNC634-2, L-Kappale MUSTA

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 156 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500924

Sähkönumero

1450092

Toimittajan tuotenumero

XTSNC634-2

Tukkuerä

25

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

156 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

musta

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

156 mm

Taivutettava:

ei

XTSNC634-2, L-Kappale MUSTA



L-kulmasyöttökappale Global Trac Pulse DALI kosketinkiskoon

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan