GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTSNC636-3, T-Kappale VALK

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 280 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014501006

Sähkönumero

1450100

Toimittajan tuotenumero

XTSNC636-3

Tukkuerä

20

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

280 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

156 mm

Taivutettava:

ei

XTSNC636-3, T-Kappale VALK



T-syöttökappale Global Trac Pulse DALI kosketinkiskoon

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan