GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTSNC639-1, T-Kappale HARMAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 280 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014501044
Sähkönumero
1450104
Toimittajan tuotenumero
XTSNC639-1
Tukkuerä
20
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
280 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
156 mm
Taivutettava:
ei
T-syöttökappale Global Trac Pulse DALI kosketinkiskoon
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


