GLOBAL TRAC - Koukkualusta GB-kiskoon - GBA 14-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 26 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014508807
Sähkönumero
1450880
Toimittajan tuotenumero
GBA14-2
Tukkuerä
50
Pituus:
26 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
14.5 mm
Leveys:
26 mm
Taivutettava:
ei
GBA14-2 Koukkualusta 2mm koukulle, MUSTA
Lisätietoja
Koukkualusta 2mm koukulle (XTAK 11).
Yhteensopiva Global Trac Base kosketinkiskoon.
Fmax. 100N.
Lisätietoja
Koukkualusta 2mm koukulle (XTAK 11).
Yhteensopiva Global Trac Base kosketinkiskoon.
Fmax. 100N.
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


