GLOBAL TRAC - Koukkualusta GB-kiskoon - GBA 14-3

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 26 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014509804

Sähkönumero

1450980

Toimittajan tuotenumero

GBA14-3

Tukkuerä

5

Pituus:

26 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

14.5 mm

Leveys:

26 mm

Taivutettava:

ei

GBA14-3 Koukkualusta 2mm koukulle, VALKOINEN

Lisätietoja
Koukkualusta 2mm koukulle (XTAK 11).
Yhteensopiva Global Trac Base kosketinkiskoon.
Fmax. 100N.

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan