GLOBAL TRAC - Kuusiomutteri M 6 - SKB6-1

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - pyöreä

  • Materiaali - teräs

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014502416

Sähkönumero

1450241

Toimittajan tuotenumero

SKB6-1

Tukkuerä

50

Väri:

ruostumaton teräs

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

pyöreä

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan