GLOBAL TRAC - Multiadapteri - XTSA68-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 84 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014520687
Sähkönumero
1452068
Toimittajan tuotenumero
XTSA68-2
Tukkuerä
10
Pituus:
84 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Korkeus:
55 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaMULTI-adapter XTS-kiskoihin
Lisätietoja
MULTI-adapter XTS-kiskoihin
Lisätietoja
MULTI-adapter XTS-kiskoihin
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


