GLOBAL TRAC - Nippeli m10 pyörivä muovi - GA57/10-2 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014508579
Sähkönumero
1450857
Toimittajan tuotenumero
GA57/10-2
Tukkuerä
100
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaNippeli kierteellä M10 / 10mm adapterille GB66
Lisätietoja
Nippeli kierteellä M10 / 10mm adapterille GB66
Lisätietoja
Nippeli kierteellä M10 / 10mm adapterille GB66
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


