GLOBAL TRAC - Nippeli m10 pyörivä muovi - GA57/10-3 VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014509576

Sähkönumero

1450957

Toimittajan tuotenumero

GA57/10-3

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

LisätietojaNippeli kierteellä M10 / 10mm adapterille GB66

Lisätietoja
Nippeli kierteellä M10 / 10mm adapterille GB66

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan