Etusivu

GLOBAL TRAC - Nippelimutteri M10X1 - GAM10-9

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - pyöreä

  • Materiaali - teräs

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014501754

Sähkönumero

1450175

Toimittajan tuotenumero

GAM10-9

Tukkuerä

100

Väri:

ruostumaton teräs

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

pyöreä

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei